missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ Termobloque seco 4
GREENER_CHOICE

Proporciona un control preciso de la temperatura en recipientes pequeños con este termbloque digital. 4 termobloques secos IKA™ se utilizan con tubos de PCR, tiras de PCR, tubos Greiner, microplacas y cubetas.

2037.00€

Especificaciones

Intervalo de temperatura (métrico) Temperatura ambiente de hasta 120 °C
Tipo Baño seco/bloque
N.º de bloques 4
Anchura (métrico) 151 mm
Altura (métrico) 73 mm
Ver más especificaciones

Productos 1
Código de producto Marca Tensión Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tensión Precio Cantidad y disponibilidad  
13400617
GREENER_CHOICE
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
IKA™
0004025400
De 220 a 240/115/100 V
2037.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 10-12-2025
Añadir a la cesta
 
Descripción

Descripción

  • Calentador de bloque digital para cuatro bloques de aluminio
  • El sensor de temperatura PT-1000 incluido permite controlar la temperatura directamente en el recipiente de muestra
  • El calentador de bloque es ideal para la determinación de punto de fusión y ebullición, reacciones enzimáticas, incubación y activación de cultivos, inmunoensayos, desnaturalización de ADN, pruebas de medios de cultivo, pruebas de coagulación, determinaciones de sangre: urea: nitrógeno e hibridaciones «in situ»
  • Aptas para temperaturas de hasta 120 °C
  • Temporizador: Cuenta atrás, ajustable desde 1 min a 99 h y 59 min
  • Contador: Muestra el tiempo de calentamiento
  • Muy versátil con un gran número de bloques
  • Pantalla de código de errores
  • Circuito de seguridad fijo
  • Señal acústica al final de la prueba
Especificaciones

Especificaciones

Temperatura ambiente de hasta 120 °C
4
73 mm
Baño seco/bloque
151 mm
50/60 Hz
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
IKA™ Termobloque seco 4

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado