Learn More
Dicromato, solución estándar para cromatografía iónica, Specpure™, Cr2O7-2 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Dichromate, Ion chromatography standard solution |
Nombre de nota | Cr2O7-2 1000μg/mL |
Forma física | Líquido |
Cantidad | 100 mL |
Grado | Specpure™ |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Código de producto |
---|---|---|---|
1387753 | Certificado de análisis | 24/10/2023 | 042565.AE,042565.AP |
1386246 | Certificado de análisis | 24/10/2023 | 042565.AE,042565.AP |
1274353 | Certificado de análisis | 13/10/2022 | 042565.AE,042565.AP |
10134960 | Certificado de análisis | 12/04/2022 | 042565.AE,042565.AP |
31-374093S | Certificado de análisis | 22/11/2021 | 042565.AE,042565.AP |
RUO – Research Use Only
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.