Learn More
Kern Sohn Balanza compacta para laboratorio EWJ
High-quality precision balance with automatic internal adjustment, also with EC type approval.
Marca: Kern Sohn EWJ 6000-1M

Descripción
- Sistema de manejo confortable: Todas las funciones tienen su propia tecla en el panel de manejo
- Ajuste automático interno temporizado cada 2 h. Alta precisión garantizada sin depender de un determinado emplazamiento
- Indicador de capacidad: Una barra gráfica progresiva muestra el rango de pesaje que queda aún
- Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro
Especificaciones
6000 g | |
0.3 g | |
155 mm | |
Universal Mains Adapter |
0.1 g | |
Compact Precision Balance | |
145 mm |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.