missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kern Sohn Balanza compacta para laboratorio EWJ

Código de producto. p-7226234
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Capacidad:
300 g
600 g
3000 g
6000 g
Tipo:
Balanza de precisión compacta
Balanza de precisión compacta con gran pantalla de vidrio
Balanza de precisión compacta sin interfaz USB
Tamaño de la unidad:
cada uno
Product Code. Capacidad Tipo unitSize
17371613 3000 g Balanza de precisión compacta cada uno
17351613 300 g Balanza de precisión compacta cada uno
17361613 300 g Balanza de precisión compacta con gran pantalla de vidrio cada uno
17301623 6000 g Balanza de precisión compacta cada uno
17311623 6000 g Balanza de precisión compacta sin interfaz USB cada uno
17381613 600 g Balanza de precisión compacta cada uno
17391613 600 g Balanza de precisión compacta sin interfaz USB cada uno
7 options
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 17371613

Brand: Kern Sohn EWJ 30002

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

This item is not returnable. View return policy

High-quality precision balance with automatic internal adjustment, also with EC type approval.

  • Sistema de manejo confortable: Todas las funciones tienen su propia tecla en el panel de manejo
  • Ajuste automático interno temporizado cada 2 h. Alta precisión garantizada sin depender de un determinado emplazamiento
  • Indicador de capacidad: Una barra gráfica progresiva muestra el rango de pesaje que queda aún
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Specifications

Capacidad 3000 g
Legibilidad 0.01 g
Linealidad 0.05 g
Tipo Balanza de precisión compacta
Longitud de la cubeta (métrico) 135 mm
Anchura de la cubeta (métrico) 135 mm
Requisitos eléctricos Universal Mains Adapter
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.