missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CleanSpace Technology™ Filtro combinado AX P2 TM2
Tienda CleanSpace Technology Productos
Click to view available options
:
Filtro combinado AX P2 TM2; cartucho/filtro:Partículas; color:blanco; eficacia del filtro:> 99,5 % para 0,3 μm o más; tipo de filtro:TM2AXP NR SL; esterilidad:No estéril
Descripción
Para la protección contra gases orgánicos y vapores producidos por disolventes con un punto de ebullición inferior o igual a 65 °C, como acetona, butano, metanol, cloruro de vinilo y bromuro de metilo. CleanSpace™ es el único respirador purificador de aire eléctrico disponible para su uso con un filtro AX TM2 P2.
- Protección fiable contra gases y vapores orgánicos (punto de ebullición ≤ 65 °C)
- Compatible con sistemas CleanSpace™ Ultra y EX
- Aprobación con marcado CE (EN12942) y AS1716
- Diseño compacto y ligero (330 g)
- Recomendado y compatible con los sistemas de respirador purificador de aire eléctrico CleanSpace™ cuando se utiliza con máscaras faciales completas CleanSpace™ ULTRA y EX
- Aplicaciones de manipulación química adecuadas en la producción química y farmacéutica, la fabricación en aeroespacial, energía, petróleo y gas y la fumigación industrial
Especificaciones
Especificaciones
Cartucho/filtro | PARTÍCULAS |
Color | Blanco |
Tipo de filtro | TM2AXP NR SL |
Eficacia de filtro | >99,5 % para 0,3 μm o superior |
Para utilizar con (equipo) | Respiradores CleanSpace™ PAF-0034, PAF-0070, PAF-0060 |
Sin látex | Sí |
Modelo | PAF-0087 |
Esterilidad | No estéril |
Solo disponible en la UE, Australia y Nueva Zelanda.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
CleanSpace Technology™ Filtro combinado AX P2 TM2 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido