missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CPC (Colder) AspetiQuik™ W High-Flow Large-Bore Genderless Quick-Disconnect Fittings, Hose Barb Adapter, High-Temperature Polycarbonate
High-flow, large-bore genderless sterile connectors simplify process integration while maximizing flexibility
457.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP |
---|---|
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | 1°C |
Cantidad de embalaje | 1 Ea. |
Puerto de salida | Quick Disconnect x Hose Barb |
Método de esterilización | 130°C |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
30053552
|
CPC (Colder)
50112-12 |
1-1/2 in. |
457.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 21-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||||
30053295
|
CPC (Colder)
50112-11 |
1-1/4 in. |
457.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 21-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||||
30053328
|
CPC (Colder)
50112-10 |
1 in. |
457.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 21-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||||
Descripción
Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications to connect tubing with the rest of your system. Free technical application support available to determine which connector type is needed for your application. Manufactured in an ISO Class 7 certified cleanroom to minimize contamination by pollutants. Simple flip, click, pull, and snap design minimizes operator errors. Create quick and easy sterile connections, even in nonsterile environments. Ideal for large-volume, high-flow applications. Robust construction provides reliable and repeatable fluid transfer. Sterilize by autoclave up to 130°C (266°F). 1.5 in. nominal flow path sizeEspecificaciones
ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP | |
1 Ea. | |
130°C | |
Platinum-cured Silicone |
1°C | |
Quick Disconnect x Hose Barb | |
Straight | |
White with white pull tab, gray pull tab guide, and blue side latch |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
CPC (Colder) AspetiQuik™ W High-Flow Large-Bore Genderless Quick-Disconnect Fittings, Hose Barb Adapter, High-Temperature Polycarbonate