Learn More
VistaLab™ Technologies Controlador de pipeta de alicuotado ali-Q™ 2
Un pipeteador 2 en 1 para el pipeteo de repetición y el pipeteo convencional. Multidispensación más rápida, altamente precisa y reproducible sin tener que vigilar las líneas de su pipeta serológica. Botón único de repetición de pipeteo, dial de ajuste de volumen de alícuotas y dial de velocidad (solo para la versión de velocidad variable).
886.00€ - 962.00€
Especificaciones
Batería, tipo | Iones de litio recargables |
---|---|
Puntas compatibles | Cualquier pipeta serológica |
Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
Color | Morado |
Desechables | Reusable |
Código de producto | Marca | Modelo | Volumen (métrico) | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Volumen (métrico) | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17142775
|
VistaLab™ Technologies
2100-0005 |
ali-Q 2 | De 0,5 a 5 ml | Alta velocidad de alicuotado fija |
886.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 14-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
17850355
|
VistaLab™ Technologies
2100-1005 |
ali-Q 2 frente a | De 0,5 a 5 mL (Aliquot) | Velocidad de distribución en alícuotas variable |
962.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- 3 modelos: Ali-Q 2 (velocidad fija alta), ali-Q 2 LS (velocidad fija baja), ali-Q 2 VS (modelo de velocidad variable)
- Los gatillos grises son sensibles al tacto para todos los modelos; las velocidades solo se aplican al alicuotado (cuando se utiliza el botón púrpura)
- Capacidad de calibración a bordo/en el laboratorio, soporte extraíbles
- Alicuotado altamente preciso y reproducible con solo pulsar un botón
- No hay necesidad de medir el menisco a ojo
- Utilización de pipetas serológicas de cualquier marca y tamaño; rendimiento óptimo cuando se utilizan pipetas Wobble-not™
- El sistema de medición inteligente permite realizar correcciones en tiempo real en función de las distintas condiciones ambientales
- La exactitud y la precisión se mantienen en cualquier ángulo de dispensación para lograr posiciones corporales más cómodas; especialmente útil bajo una campana
- Botones muy sensibles de aspiración y dispensación de control táctil
- Autoportante, como todas las pipetas Ovation™, con un agarre ergonómico y cómodo
Especificaciones
Iones de litio recargables | |
No autoclavable | |
Reusable | |
Ergonómico | |
1 | |
Filtro de membrana de PTFE de 0,22 µm | |
Pipeteo de repetición, multidispensación, cultivo celular, llenado de placas/tubos | |
1 unidad |
Cualquier pipeta serológica | |
Morado | |
Pipeta | |
Plástico | |
No estéril | |
Botones sensibles de aspiración y dispensación de control táctil | |
Cargador USB C, soporte de pared | |
1 año de garantía limitada |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.