missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Greiner Bio-One Placas de tiras de fondo redondo de poliestireno de 96 pocillos, 2 x 8 tiras

Se trata específicamente para aumentar la unión de proteínas. Las 96 placas de tira de fondo redondo Greiner Bio-One Well Polyestireno, 2 x 8 Strips son adecuadas para pruebas de aglutinación.

Marca:  Greiner Bio-One 754061

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 10660552

  • 373.73€ / paquete de 100
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 26-08-2025
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

  • Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
  • 2 × 8 tiras
  • Apirógenas
  • Pipeteado simple y limpio
  • Adecuado para análisis +/-
  • Adecuado para mediciones de transmisión
  • Fondo en U (fondo redondo)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones

Especificaciones

Placa de tiras
Blanco
6
No estéril
312 μl
Sí
5
-20°C a +60°C
Alta adherencia
Poliestireno
De 50 a 280 μl
Microlon 600
U
100
Sí
Transparente
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Greiner Bio-One Placas de tiras de fondo redondo de poliestireno de 96 pocillos, 2 x 8 tiras > 600 Revestimiento MICROLON, alta adherencia

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado