missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Keystone Cleanroom Products Envoltura esterilizable en autoclave Tyvek™ 1073B mediana



Proporciona una excelente barrera bacteriana para un rendimiento superior después de la esterilización por vapor. Corte usando un sistema CAD automatizado en ISO 8 y hecho de DuPont Tyvek 1073B de grado médico.
Marca: Keystone Cleanroom Products MGTVKSHEET2424
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Diseñado para esterilización por vapor
- Recomendado para su uso junto con un sobre de esterilización Tyvek™ secundaria
- hidrófobos
- Excelente barrera microbiana
- Resiste desgarros y punciones
- Sin pelusa; categoría (tambor Helmke)
- Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 6
- Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Ninguno | |
Sí | |
Equipo farmacéutico | |
No estéril | |
Destiladores | |
<125°C | |
24 in | |
24 in | |
Sterilization Wrap |
COC | |
Blanco | |
Esterilización por vapor | |
Tyvek | |
Yes | |
121 °C (< 250 °F) | |
24 x 24 in | |
61 cm | |
61 cm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Keystone Cleanroom Products Envoltura esterilizable en autoclave Tyvek™ 1073B mediana > Tamaño (An x L): 24 x 24 in
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido