Learn More
Estándar ICP e ICP-MS de circonio, 10 mg/l de Zr en HNO3 al 2 %, HF al 0,5 %, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka ProductosDescripción
Los estándares analíticos Honeywell Fluka™ ofrecen una gama creciente de materiales de referencia orgánicos e inorgánicos de alta calidad para el mercado europeo fabricados según la norma ISO 9001.Los productos son adecuados para una amplia gama de industrias y aplicaciones y se suministran completos con un certificado de análisis detallado en cada entrega y son aptos para recibir asistencia técnica gratuita de expertos, lo que garantiza que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar una auditoría.

Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Zirconium ICP and ICP-MS Standard |
pH | <2 |
Cantidad | 100 mL |
Grado | Estándares para ICP e ICP-MS |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.