Learn More
Cytiva Papel filtro cualitativo Grado 597 Plus Whatman™, círculos
Para una variedad de aplicaciones rutinarias en las industrias de la alimentación y las bebidas. Adecuado para la determinación del contenido de grasa en los alimentos o la eliminación del dióxido de carbono y la turbidez de bebidas como la cerveza.
9.05€ - 140.00€
Especificaciones
Peso base | 85 g/m2 |
---|---|
Descripción | 90 % de contenido mínimo de alfa celulosa |
Formato | Disco |
Material | Celulosa |
Particle Retention | De 4 a 7 μm |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
16447665
|
Cytiva
989410108 |
12,7 mm |
63.20€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envoi: 18-12-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
16487665
|
Cytiva
98949552 |
55 mm |
9.05€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
16477665
|
Cytiva
98949329 |
90 mm |
12.60€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 09-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
16497655
|
Cytiva
989410103 |
110 mm |
16.95€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
16407665
|
Cytiva
989410104 |
125 mm |
21.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
16497665
|
Cytiva
98949613 |
150 mm |
28.75€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
16417665
|
Cytiva
989410105 |
185 mm |
41.25€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
16427665
|
Cytiva
989410106 |
240 mm |
68.30€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 18-12-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
16437665
|
Cytiva
989410107 |
320 mm |
140.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Used in qualitative analytical techniques to determine and identify materials
- Medium fast filtration rate
- Minimum 90% cellulose content
- Available in sheets, circles and pre-pleated formats
- Pre-pleated qualitative filters provide improved flow rates and increased loading capacity compared to equivalent flat filters
- Technical and scientific support from Cytiva
Especificaciones
85 g/m2 | |
Disco | |
De 4 a 7 μm | |
Aplicaciones analíticas rutinarias en diversas industrias, tales como las pruebas alimentarias o la eliminación del dióxido de carbono y la turbidez de las bebidas | |
190 μm |
90 % de contenido mínimo de alfa celulosa | |
Celulosa | |
Velocidad media | |
Grado 597 Optima (Estándar) | |
Papel filtro para análisis cualitativo |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.