Learn More
Cytiva Filtros de jeringa con celulosa regenerada (RC) Puradisc Whatman™ de 25 mm, 0,2 μm
Filtro de jeringa con membrana de RC, hidrófilo y con resistencia química para su uso con disolventes orgánicos agresivos y acuosos.
1711.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Tamaño de poro | 0,2 μm |
Volumen de muestra | Hasta 100 ml |
Esterilidad | No estéril |
Área de filtración | 4,2 cm2 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17692165
|
Cytiva
6758-2502 |
1000/Pk. |
1711.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
El filtro de jeringa Whatman Puradisc con membrana de RC es una excelente opción para cualquier aplicación que requiera una membrana de unión de proteínas baja, hidrófila y resistente a productos químicos.Este filtro se puede utilizar con disolventes orgánicos acuosos y agresivos.
- La membrana de celulosa regenerada presenta un bajo nivel de unión de proteínas y extraíbles
- El práctico formato de jeringa agiliza el flujo de trabajo de filtración y ayuda a ahorrar tiempo
- La estructura resistente con sellado térmico es esterilizable en autoclave
- Entrada, Luer Lock hembra (FLL); salida: Luer Slip macho (ML)
- Integridad comprobable por BP o WBT («in situ»)
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Hasta 100 ml | |
4,2 cm2 | |
Luer Lock hembra | |
Membrana de RC | |
Filtro de jeringa | |
25 mm |
0,2 μm | |
No estéril | |
Polipropileno | |
5,2 bares (75 psi) | |
Slip Luer macho | |
22,9 x 28,4 mm |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.