missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Solución madre combinada, SPEX CertiPrep™

Código de producto. 15276026 Tienda SPEX Certiprep Productos
1 mL, 1 ML
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ML
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Includes

Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.

Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST

Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos

AnalitoN.º de CASConcentración
2Éter vinílico -cloroetílico110-75-82000μg/ml
Acetato de vinilo108-05-42000 μ g/ml

Certifications

Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001

Compliance

Queja de GHS/OSHA

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Combined Stock Standard
Envase 2 ml de ampolla de vidrio pregraduada ámbar
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
Métodos For US EPA Methods 8240B, 8260B, CLP
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Solvent or Matrix Methanol-P&T
Cantidad 1 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Combined Stock Standard
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: vinyl acetate, methanol

Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Solución madre combinada, SPEX CertiPrep™ >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado