missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lauda™ Incubadora agitadora Varioshake VS 45 OI con enchufe CEE7/7
Incubadora agitadora con movimiento orbital para una precisión e investigación reproducible
Marca: Lauda™ L003053
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Visualización de la temperatura y configuración digital mediante la pantalla LED, en pasos de 0,1 °C.
- Tecnología de microprocesador fácil de usar
- Teclado de membrana con símbolos distintivos
- Control de temperatura por PID
- Se pueden ajustar valores límite para la alarma de temperatura inferior o superior (óptico y acústico)
- Marco para sujetar dos bandejas
- Capacidad de dos bandejas agitadoras, solo para recipientes de más de 150 mm en una bandeja
- Temporizador, controlado por microprocesador, con visualización de tiempo restante y señal acústica al final del proceso
- Temporizador ajustable de 1 minuto a 999 horas
- Iluminación interior
- Cabina interior, interior de puertas y mesa de agitación de acero inoxidable
- Bobina de enfriamiento para aplicaciones por debajo de la temperatura ambiente
- Apagado del movimiento de agitación y calentamiento cuando las puertas están abiertas
- Limitador de temperatura electromecánico adicional
- Interfaz serie RS 232 para la transferencia de datos sin problema
- Accionamiento mediante un motor de CA protegido contra sobrecarga
- Mecanismo compacto de bajo desgaste con equilibrio de masas para un soporte seguro
- Velocidad constante, independiente de la carga
- Excelente para un uso continuo
- Carcasa exterior de chapa de acero galvanizado electrolíticamente, cubierta en polvo
- Intervalo de temperatura de trabajo: De 28 a 70 °C
- Intervalo de temperatura de funcionamiento con refrigeración externa: De 20 a 70 °C
- Intervalo de temperatura ambiente De 10 a 30 °C
- Amplitud de agitación: 25 mm
- Frecuencia de agitación: De 20 a 250 1/min
- Volumen utilizable: 43 l
- Dimensiones interiores (An x F x Al): 450 x 300 x 320 mm
- Dimensiones totales (ancho x profundo x alto): 710 x 650 x 710 mm
- Enchufe de alimentación: cable de alimentación con enchufe en ángulo (CEE7/7)
- Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz
Especificaciones
230 V | |
50/60 Hz |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Lauda™ Incubadora agitadora Varioshake VS 45 OI con enchufe CEE7/7 > Incubadora agitadora Varioshake VS 45 OI con enchufe CEE7/7
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido