missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Liebherr™ Refrigeradores serie UKS
Cargue los artículos en estantes de rejilla de metal con revestimiento de plástico resistente. Los refrigeradores de la serie UKS de Liebherr™ son refrigeradores independientes de calidad comercial para enfriar alimentos y bebidas. Disponible en una variedad de materiales y estilos.
Especificaciones
Tipo | Frigorífico de uso general |
---|---|
Intervalo de temperatura | De 0 °C a 15 °C |
Estabilidad de la temperatura | De 0 a 15 °C |
Refrigerante | R600a |
No. of Doors | 1 |
Descripción
- Refrigerante R600a respetuoso con el medio ambiente
- Estantes ajustables hechos de alambre de metal recubierto de plástico
- Refrigeración dinámica con control mecánico de temperatura y descongelación automática
- Los pies de altura ajustable proporcionan el espacio necesario para la limpieza y un posicionamiento estable
- Disponible con puertas de vidrio, acero inoxidable o acero blanco
Especificaciones
Frigorífico de uso general | |
De 0 a 15 °C | |
1 | |
50 kg | |
Digital, externo | |
Automático | |
De 220 a 230 V |
De 0 °C a 15 °C | |
R600a | |
Derecha Intercambiable | |
Acero inoxidable | |
Mecánico | |
220/240 V |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Liebherr™ Refrigeradores serie UKS