Learn More
Keystone Cleanroom Products Bolsa L de autoclave con cierre con cordón Tyvek™



Designed for steam sterilization of large or odd shaped pharmaceutical equipment change parts. Tyvek™ Autoclave Bag is closed via the adjustable Tyvek™ drawstring closure system. The bags can be aseptically opened without having to cut or remove the particulate generating autoclave tape.
Marca: Keystone Cleanroom Products BGT2A2020D
Descripción
- Diseñada para la esterilización por vapor
- Tyvek™ en ambos lados para obtener la máxima transpirabilidad durante la esterilización
- Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave
- Rápido y uniforme para el área de preparación del equipo
- Crea un nivel secundario de protección durante la presentación aséptica del equipo
- Las costuras selladas eliminan los hilos de coser y reducen considerablemente las partículas
- Resiste desgarros y punciones
- Barrera microbiana superior
- Categoría 1 sin pelusas (tambor Helmke)
- Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 6
- Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
11,2 L | |
cordón de ajuste | |
Sí | |
Equipo farmacéutico | |
No estéril | |
Destiladores | |
<125°C | |
20 in | |
20 in | |
Autoclave Bag |
380 oz | |
COC | |
Blanco | |
Esterilización por vapor | |
Tyvek | |
Yes | |
<121°C (<250°F) | |
20 x 20 in | |
50,8 cm | |
50,8 cm |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.