Learn More
Bollé Safety Gafas de seguridad de soldadura TRACKER II
Las gafas Tracker son técnicas y ultracómodas y proporcionan protección contra riesgos mecánicos y químicos, lo que las hace únicas en la gama de gafas de seguridad.
18.90€
Especificaciones
Revestimiento de lente | Antiarañazos |
---|---|
Forma | Curva de 8 bases |
Grosor (métrico) | 2,2 mm |
Tipo de producto | Gafas de seguridad de soldadura |
Color de marco | Negro, gris |
Código de producto | Marca | LensType | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | LensType | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12689220
|
Bollé Safety
TRACWPCC2 |
Para ayudantes de soldadura. Adaptadas para antorcha de soldadura y soldadura fuerte. |
18.90€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 07-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
12699220
|
Bollé Safety
TRACWPCC3 |
Para molienda y soldadura fuerte. Adaptado a corte ligero. |
18.90€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
Especificaciones
Antiarañazos | |
2,2 mm | |
Negro, gris | |
No | |
Policarbonato |
Curva de 8 bases | |
Gafas de seguridad de soldadura | |
Espuma y correa: bolsa de microfibra | |
Policarbonato | |
híbridos |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.