missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Julabo™ TopTech Series Refrigerated/Heating Circulating Baths with MA Circulators
For working temperatures from -50deg.C to +200°C. Julabo™ TopTech Series Refrigerated/Heating Circulating Baths with MA Circulators features increased functionality and additional warning and safety functions.
Marca: Julabo™ 9153625
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Termostato refrigerado F25-MA• Pantalla LED de visualización múltiple para valores reales y configurados, funciones
de alerta/seguridad y etapas de bombeo
• Teclado para valores configurados, de alerta/seguridad y funciones de menú
• Control de temperatura PID2 con compensación de desviación, de +28 a +200°C
• Calibración de tres puntos ATC3
• Sistema de alerta temprana en caso de bajo nivel de líquido (DBGM 203 06 059.8)
• Temperatura máxima de desconexión ajustable, visible en pantalla
• Interfaz RS232 para comunicación en línea
• Etapas de bombeo con ajuste electrónico SMART PUMP
• Control activo de refrigeración
• Rejilla de ventilación, extraíble para facilitar la limpieza, que mantiene la potencia refrigerante
• Estabilidad térmica (°C) ±0,02
• Capacidad de calentamiento (kW) 2
• Capacidad de enfriamiento (con etanol) 20°C: 0,26 kW
• Capacidad de caudal de la bomba (l/min) 11 a 16
• Capacidad de presión de la bomba (bar) 0,23 a 0,45
Especificaciones
Interior (L x An x F): 14 x 12 x 14 cm | |
Clasificación III (FL) según DIN 12876-1 | |
-28°C to +200°C | |
2 Barbed fittings for tubing 8 and 10mm I.D. (pump connections M10 x 1 female) | |
F25-MA | |
42 x 23 x 61 cm |
4.5 L | |
0.26kW at +20°C, 0.2kW at 0°C, 0.06kW at -20°C | |
2 kW | |
Acero inoxidable | |
±0,02 °C | |
115 V 60 Hz 13 A |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Julabo™ TopTech Series Refrigerated/Heating Circulating Baths with MA Circulators > Range: -28 to 200deg.C; Pump Flow Rate: 11 to 16L/min.; Capacity: 4.5L; Cooling Capacity: 0.35kW at 20deg.C, 0.25kW at 0deg.C, 0.06kW at -20deg.C
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido