missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Thermo Scientific™ Accesorio CentriPAK™ para la centrífuga de bioprocesamiento Sorvall BIOS 16 Código de producto.: 17796719

Thermo Scientific™ Accesorio CentriPAK™ para la centrífuga de bioprocesamiento Sorvall BIOS 16

Código de producto. 17796719 Tienda Thermo Scientific Productos
Pinza CentriPAK BPC, Polietileno, No esterilizable en autoclave
Click to view available options
Descripción:
Adaptador CentriPAK BPC
Gradilla adaptadora CentriPAK BPC
Gradilla colgante CentriPAK BPC
Pinza CentriPAK BPC
Material:
Acero inoxidable
Polietileno
Polipropileno
Esterilizables en autoclave:
Esterilizable en autoclave
No esterilizable en autoclave
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17796719

Marca: Thermo Scientific™ 75003886

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Accesorio Thermo Scientific™ CentriPAK™, diseñado para su uso con el recipiente de bioprocesamiento CentriPAK (BPC) que proporciona un sistema de un solo uso esterilizado y cerrado para separaciones de cultivos celulares en la industria del bioprocesamiento.

Accesorio para recipiente de bioprocesamiento Thermo Scientific™ CentriPAK™ (BPC). CentriPAK BPC está diseñado para usarse en centrífuga de bioprocesamiento Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16 y rotor basculante de 6 x 2000 ml o rotor basculante de 8 x 2000 ml.

El recipiente Thermo Scientific™ CentriPAK™ BioProcess (BPC) le permite:

  • Reducir el riesgo de contaminación cruzada al separar los cultivos celulares
  • Realizar una recogida suave, de alto rendimiento y de alta eficacia mediante centrifugación
  • Eliminar los pasos de limpieza posteriores que son necesarios cuando se utilizan recipientes reutilizables
  • Cumplir con las rigurosas prácticas de control y garantía de calidad para la fabricación de componentes de material estándar del sector y película de contacto aséptica de productos
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Tipo Accesorio CentriPAK
Línea de productos Polaris
Material Polietileno
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Para utilizar con (equipo) Recipiente para bioprocesamiento CentriPAK
Descripción Pinza CentriPAK BPC
Color Rojo
Longitud (métrico) 25,5 cm
Altura (métrico) 4 cm
Anchura (métrico) 1 cm
Certificaciones/conformidad No
N.° por paquete Juego de 2
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Thermo Scientific™ Accesorio CentriPAK™ para la centrífuga de bioprocesamiento Sorvall BIOS 16 >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado