missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BINDER™ Salida analógica de temperatura

Para su uso con: FD 56, FD 115, FD 260, FD 720

Marca:  BINDER™ 8012-1624

1101.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.


Código de producto. 16414339

  • 1215.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 24-09-2025
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

  • Salida no ajustable
  • De 4 a 20 mA
Especificaciones

Especificaciones

Salida analógica de 4-20 mA - Para valores de temperatura (salida no ajustable)
Plástico
máx.
Cámaras BINDER FD 56, FD 115, FD 260, FD 720
Accesorio, salida analógica
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
BINDER™ Salida analógica de temperatura > Para su uso con: FD 56, FD 115, FD 260, FD 720

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado