missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Memmert™ Bastidor inferior ajustable en altura hasta los 500 mm, para Un110Pa

Utilice estos marcos con estufas de convección Memmert. La estufa de convección y los submarcos universales Memmert™ son ajustables en altura para adaptarse a sus necesidades.

Marca:  Memmert™ UN110paB29749

396.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.


Código de producto. 16344247

  • 410.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 30-09-2025
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

  • Bastidor inferior ajustable
  • Tamaños de estufa Memmert de 30 a 75: altura de 600 mm
  • Tamaños de 110 a 450: altura de 500 mm
Especificaciones

Especificaciones

Modelos U, UF TS, UNpa, S, I, ICP, IPP, IPS, HPP, ICH y modelos 110 y 160
Bastidor inferior
22 pulgadas (tamaño de 110 a 160), 26 pulgadas (tamaño de 30 a 75)
560 mm (tamaño de 110 a 160), 660 mm (tamaño de 30 a 75)
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Memmert™ Bastidor inferior ajustable en altura hasta los 500 mm, para Un110Pa >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado