missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Semivolátiles de Lista Skinner, SPEX CertiPrep™ Código de producto.: 16360478

Semivolátiles de Lista Skinner, SPEX CertiPrep™

Código de producto. 16360478 Tienda SPEX Certiprep Productos
1 mL, 1 ml
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16360478

Marca: SPEX Certiprep SKINNERSV

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Includes

Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.

Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST

Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos

AnalitoN.º de CASConcentración
1,2-Diclorobenceno95-50-12000μg/ml
1,3-Diclorobenceno541-73-12000μg/ml
1,4-Diclorobenceno106-46-72000μg/ml
1-Metilnaftaleno90-12-02000μg/ml
Antraceno120-12-72000μg/ml
Benz(a)antraceno56-55-32000μg/ml
a-benzopireno50-32-82000μg/ml
Benzo(b)fluoranteno205-99-22000μg/ml
Benzo(k)fluoranteno207-08-92000μg/ml
Bis(2-etilhexil)ftalato117-81-72000μg/ml
Ftalato de butilbencilo85-68-72000μg/ml
Criseno218-01-92000μg/ml
Ftalato de dietilo84-66-22000μg/ml
Ftalato de dimetilo131-11-32000μg/ml
Ftalato de di-n-butilo84-74-22000μg/ml
Ftalato de di-n-octilo117-84-02000μg/ml
Fluoranteno206-44-02000μg/ml
Indeno95-13-62000μg/ml
Naftaleno91-20-32000μg/ml
Fenantreno85-01-82000μg/ml
Pireno129-00-02000μg/ml
Piridina110-86-12000μg/ml
Quinolina91-22-52000μg/ml
7,12-dimetilbenz(a)antracieno57-97-61000 μ g/ml

Certifications

Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001

Compliance

Queja de GHS/OSHA

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Skinner List Semivolatiles
Envase 2 ml de ampolla de vidrio pregraduada ámbar
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Solvent or Matrix MeCl
Cantidad 1 mL

Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Semivolátiles de Lista Skinner, SPEX CertiPrep™ >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado