Learn More
Thermo Scientific™ Kits SPD1010 y 2010 SpeedVack
Los kits Thermo Scientific Savant 2010 y 2010 SpeedVac proporcionan todos los componentes necesarios para realizar aplicaciones de fracciones de HPLC con agua/0,1% de ácido trifluoroacético y eluyentes de extracción de fase sólida (SPE) en fase inversa.
Especificaciones
Peso con embalaje (imperial) | £ 190 |
---|---|
Peso con embalaje (métrico) | 86kg |
Material de la cámara | PTFE |
Longitud (imperial) | 35 pulgadas |
Altura (imperial) | 40 in |
Descripción
Los kits Thermo Scientific Savant 2010 y 2010 SpeedVac proporcionan todos los componentes necesarios para realizar aplicaciones de fracciones de HPLC con agua/0,1% de ácido trifluoroacético y eluyentes de extracción de fase sólida (SPE) en fase inversa.
Nuestros concentradores Savant SpeedVac integrados ofrecen un panel de control por microprocesador con pantalla digital.
Todos nuestros kits SpeedVac son sistemas completos que contienen los elementos necesarios bajo un solo número de modelo. Nuestros modelos SPD1010 y SPD2010 Savant incorporan plenamente cuatro componentes individuales: cubeta de concentrador, trampa refrigerada, vacuómetro y una bomba de diafragma.- Fácilmente programable
- Diseño integrado para facilitar la conexión y el control
- Pantalla digital para ver y ajustar parámetros (tiempo, temperatura, vacío)
- Control de vacío para rampa de vacío y ajuste del nivel máximo para optimizar los tiempos de secado y eliminar la ebullición intermitente de diferentes mezclas de disolventes
- El diseño «todo en uno» facilita la configuración y la instalación
- Dos temporizadores para controlar por separado el tiempo de ejecución y del calentador
- La fuente de vacío sin aceite elimina la necesidad de añadir o cambiar el aceite
- Cámara estándar revestida de Teflon™
- Cubierta radiante resistente a los productos químicos y fuente de calor adicional (mejora de los tiempos de secado)
- Tapa de seguridad de vidrio estándar
Disolvente y combinaciones de disolventes - SPD1010
- Acetonitrilo
- Etanol
- Metanol
- Metileno cloruro
- Agua
- Acetonitrilo y agua
- Metanol y agua
- Acetonitrilo
- Etanol
- Metanol
- Agua
- Acetonitrilo y agua
- Etanol y agua
- Metanol y agua
- Elija el modelo SPD1010 para capacidades hasta 100 ml
- Elija el modelo SPD2010 para capacidades hasta 500 ml
SPD1010
- Sistema SpeedVac integrado
- Rotor 40 × 1,5 ml
- Fluido transmisor térmico CryoCool (1 l)
- Sistema SpeedVac integrado
- Rotor 200 × 1,5 ml
- Fluido transmisor térmico CryoCool (1 l)
- Fracciones de HPLC con agua/0,1% de ácido trifluoroacético
- Eluyentes de extracción de fase sólida (SPE) en fase inversa
Especificaciones
£ 190 | |
PTFE | |
40 in | |
889mm | |
32 in |
86kg | |
35 pulgadas | |
1016mm | |
813mm | |
889 x 813 x 1016 mm (35 x 32 x 40 pulg) |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.