Learn More
Sartorius Sartoclear Dynamics™: Laboratorio V
Tienda Sartorius ProductosDescripción
Los kits de laboratorio V Sartoclear Dynamics&trade están diseñados para la clarificación simultánea y la filtración estéril de 50 ml a 1 l de caldo de cultivo celular de mamíferos para preparar muestras para los pasos posteriores de procesamiento, como la purificación y concentración de proteínas. Los prácticos kits combinan bolsas de filtro para clarificación y unidades de filtración al vacío para filtración estéril.
Los kits de laboratorio V Sartoclear Dynamics&trade combinan el uso de un filtro de ayuda para la clarificación y una unidad de filtración al vacío con una membrana de polietersulfona de 0,22 μm para la filtración estéril de hasta 1 l de cultivos celulares de mamíferos. El filtro listo para usar se suministra en bolsas libres de polvo e irradiadas con rayos gamma.
Los filtros para parte superior de frasco RF Sartolab&trade con matraces receptores, esterilizados mediante irradiación gamma están
disponibles en volúmenes de capacidad que van desde 150 ml hasta 1000 ml.
- Aclare el cultivo celular de mamíferos de alta densidad en cuestión de minutos
- Solución específica
- Rápido y sin esfuerzo
- No hay necesidad de centrifugación
Diez kits están disponibles para satisfacer todas sus necesidades en función de su volumen de filtración y la densidad celular de sus cultivos de células de mamíferos.

Especificaciones
Especificaciones
Tipo de filtro | Diatomáceo tierra/poliestireno sin metales pesados/polietileno sin metales pesados |
Tipo de producto | Sartoclear Dynamics&trade: Los kits de laboratorio V se han diseñado para la recolección celular de cultivos celulares de mamíferos, como CHO, HEK, hibridomas y muchos otros, con altas densidades celulares. |
Volumen del lecho | 500 ml |
Cantidad | 24 × 500 ml de unidades de filtro + 10 g de filtro de ayuda |
Caudal | polietersulfona de 0,22 μm/alto caudal |
Incluye | Cada Sartoclear Dynamics&trade: El kit de laboratorio V se compone de bolsas de filtro y unidades de filtración al vacío (Sartolab&trade: RF) que se adaptan a sus necesidades. Encuentre el kit adecuado en solo dos sencillos pasos: 1. Determine el rango de volumen de la muestra que se va a filtrar. 2. Luego, haga referencia a este rango a la densidad celular de su cultivo celular |
Contenido y almacenamiento | Ambiente |
Para utilizar con (aplicación) | cultivo/cosecha de células de mamíferos |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.