missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Sartorius Sartoclear Dynamics™: Laboratorio V Código de producto.: 15905840

Sartorius Sartoclear Dynamics™: Laboratorio V

Código de producto. 15905840 Tienda Sartorius Productos
500 ml, 24 × 500 ml de unidades de filtro + 5 g de filtro de ayuda, paquete de 24
Click to view available options
Volumen del lecho:
1000 ml
150 ml
250 ml
500 ml
Cantidad:
12 × 150 ml de unidades de filtro + 2 g de filtro de ayuda
12 × 1 l de unidades de filtro + 20 g filtro de ayuda
12 × 1 l de unidades de filtro + 40 g filtro de ayuda
12 × 500 ml de unidades de filtro + 20 g de filtro de ayuda
24 × 150 ml de unidades de filtro + 5 g de filtro de ayuda
24 × 1 l de unidades de filtro + 10 g filtro de ayuda
24 × 250 ml de unidades de filtro + 10 g de filtro de ayuda
24 × 500 ml de unidades de filtro + 10 g de filtro de ayuda
24 × 500 ml de unidades de filtro + 5 g de filtro de ayuda
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 24
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15905840

Marca: Sartorius SDLV050005C2

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

For simultaneous clarification and sterile filtration of 50 mL to 1 L mammalian cell cultures in one step without centrifugation.

Los kits de laboratorio V Sartoclear Dynamics&trade están diseñados para la clarificación simultánea y la filtración estéril de 50 ml a 1 l de caldo de cultivo celular de mamíferos para preparar muestras para los pasos posteriores de procesamiento, como la purificación y concentración de proteínas. Los prácticos kits combinan bolsas de filtro para clarificación y unidades de filtración al vacío para filtración estéril.

Los kits de laboratorio V Sartoclear Dynamics&trade combinan el uso de un filtro de ayuda para la clarificación y una unidad de filtración al vacío con una membrana de polietersulfona de 0,22 μm para la filtración estéril de hasta 1 l de cultivos celulares de mamíferos.   El filtro listo para usar se suministra en bolsas libres de polvo e irradiadas con rayos gamma.

Los filtros para parte superior de frasco RF Sartolab&trade con matraces receptores, esterilizados mediante irradiación gamma están
disponibles en volúmenes de capacidad que van desde 150 ml hasta 1000 ml. 

  • Aclare el cultivo celular de mamíferos de alta densidad en cuestión de minutos
  • Solución específica
  • Rápido y sin esfuerzo
  • No hay necesidad de centrifugación

Diez kits están disponibles para satisfacer todas sus necesidades en función de su volumen de filtración y la densidad celular de sus cultivos de células de mamíferos.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Tipo de filtro Diatomáceo tierra/poliestireno sin metales pesados/polietileno sin metales pesados
Tipo de producto Sartoclear Dynamics&trade: Los kits de laboratorio V se han diseñado para la recolección celular de cultivos celulares de mamíferos, como CHO, HEK, hibridomas y muchos otros, con altas densidades celulares.
Volumen del lecho 500 ml
Cantidad 24 × 500 ml de unidades de filtro + 5 g de filtro de ayuda
Caudal polietersulfona de 0,22 μm/alto caudal
Incluye Cada kit de laboratorio V Sartoclear Dynamics™ está compuesto por bolsas de filtro y unidades de filtración al vacío (Sartolab™RF) que se adaptan a sus necesidades. Encuentre el kit adecuado en solo dos sencillos pasos: 1. Determine el rango de volumen de la muestra que se va a filtrar. 2. Luego, haga referencia a este rango a la densidad celular de su cultivo celular
Contenido y almacenamiento Ambiente
Para utilizar con (aplicación) cultivo/cosecha de células de mamíferos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Sartorius Sartoclear Dynamics™: Laboratorio V >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado