missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nabertherm Rotary Tube Furnace RSRC 1300 Series with P470 Controller
Particularly suitable for processes where continuously running batch material is heated for a short time. The furnace is positioned slightly inclined heated-up to the target temperature. The material passes through the heated area of the tube and falls on the lower end out of the tube.
22590.00€ - 28070.00€
Especificaciones
Temperatura (métrico) | Hasta 1300 °C |
---|---|
Control de temperatura | P470 |
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15968440
|
Nabertherm
RR0851D42 |
80 mm | 500 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15908450
|
Nabertherm
RR0871D44 |
80 mm | 750 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15988450
|
Nabertherm
RR1251D42 |
120 mm | 500 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15928460
|
Nabertherm
RR1271D44 |
120 mm | 750 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15948450
|
Nabertherm
RR1211D46 |
120 mm | 1000 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Maximum Temperature: 1300 °C
- Open tube made of ceramics C 530
- Thermocouple type S
- Heating elements on support tubes provide for free radiation
- Dual shell housing made of sheets of textured stainless steel
- Only fiber materials are used which are not classified as carcinogenic according to TRGS 905, class 1 or 2
- Adjustable drive of approx. 2-45 rpm
- Digital display unit for the tilting angle of the rotary tube furnace
- Beltless drive and split-type furnace housing (opening temperature < 180 °C) provide for very easy tube removal
- Compact system, rotary tube furnace positioned on a base frame with
- Manual spindle drive with crank to preset the tilting angle
- Switchgear and controls integrated
- Castors
- Defined application within the constraints of the operating instructions
- NTLog Basic for Nabertherm controller: recording of process data with USB-flash drive
Especificaciones
Hasta 1300 °C | |
P470 |