missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Cintas retrorreflectantes
The reflective quality of the material makes GlobalMark™ Retro-Reflective Tape ideal for reading labels in low light conditions (with flashlights).
Marca: Brady™ 076706
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Etiquetas para impresora
Especificaciones
Clase 1, Reglamento Fed. L-S– 300 | |
Acrílico | |
Satinado | |
Cinta reflectante | |
Cinta retrorreflectante | |
GlobalMark | |
1 | |
-40 °C | |
250/Paq. | |
De -40 °C a +70 °C | |
0,034 mm | |
50 ft. | |
2.25 in. |
GlobalMark Retro-Reflective Tape | |
Plata | |
Rollo | |
Thermal Transfer | |
Adecuada para su uso en exteriores | |
100 unidades Gardner | |
1 año | |
250/Paq. | |
-40°F to +158°F | |
0,0055 in | |
15.24 m x 57.15 mm | |
15 m | |
57 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Brady™ Cintas retrorreflectantes > Dimensiones: 15 x 57 mm (L x An); plateado
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido