missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sonics & Materials Punta reemplazable, 25 mm

Para su uso con 630-0210 y cualquier otro extensor o cualquier otra sonda con punta reemplazable

Marca:  Sonics & Materials 630-0408

Código de producto. 10437462

  • 66.87€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 16-10-2025
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

Punta reemplazable
1 in
25 mm
Extensores o sondas con punta reemplazable, 630-0210
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Sonics & Materials Punta reemplazable, 25 mm > 25 mm

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado