missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Estándar de densidad relativa a 15 °C, UKAS ISO 17025 / ISO 17034, 500 ml, densidad relativa nominal 15/4 0,8642 a 15 °C, Paragon Scientific™ Código de producto.: 16000282

Estándar de densidad relativa a 15 °C, UKAS ISO 17025 / ISO 17034, 500 ml, densidad relativa nominal 15/4 0,8642 a 15 °C, Paragon Scientific™

Código de producto. 16000282
500 mL, 500 ml
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16000282

Marca: Paragon Scientific RDEN1506

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Los estándares de densidad relativa ISO 17025 / ISO 17034 de Paragon están diseñados para la calibración o verificación de los instrumentos utilizados para medir la densidad y la densidad relativa. La certificación ISO 17025 / ISO 17034 según UKAS garantiza la completa trazabilidad a los estándares nacionales.

  • Doble certificación según ISO 17025/ISO 17034 bajo nuestra acreditación UKAS
  • Certificado de acuerdo con la metodología ASTM D1480 de nivel primario
  • La densidad relativa se calculó dividiendo la densidad, obtenida de la ASTM D1480, por la densidad del agua a la temperatura de referencia.
  • La densidad del agua se ha obtenido de la tabla denominada «Densidad del agua» que se encuentra en la norma ASTM D1480 y confirma la Escala Internacional de Temperatura (ITS 90).
  • Se suministra en un envase a prueba de manipulaciones con dos años de vida útil.
  • Fabricado en el Reino Unido

Especificaciones

Cantidad 500 mL

Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Estándar de densidad relativa a 15 °C, UKAS ISO 17025 / ISO 17034, 500 ml, densidad relativa nominal 15/4 0,8642 a 15 °C, Paragon Scientific™ >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado