missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hamilton™ Columna HPLC de fase reversa PRP-1, 100 x 250 mm, 12-20 μμm

Las columnas PRP-1 tienen cualidades inherentes de separación de fase reversa que eliminan la necesidad de un revestimiento de fase estacionaria. La hidrólisis del recubrimiento de fase estacionaria es a menudo el factor limitante en la vida útil de la columna, por lo que la falta de recubrimiento en la resina PRP-1 extiende la longevidad de la columna. La PRP-1 también tiene una recuperación de muestras excepcional (≥ 95 %).

Marca:  Hamilton™ 79525

Código de producto. 11592525

  • 34625.00€ / cada uno

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Hoja de especificaciones

Modo de separaciónFase reversa
Fase estacionariaPRP-1
FormatoColumna para HPLC
Diámetro interior de los componentes100 mm
Longitud de los componentes250 mm
Tamaño de partícula12-20 μm
Tipo de material de embalajePSDVB
Tamaño de poro100 Å
Material de componentesAcero inoxidable
Presión máxima2.000 psi
Límites de fase móvilpH 1–13. 0-100 -100 % acuosa, modificador orgánico
Fuerza del tampónDe 0,0 a 0,5 N
Límites de temperatura5–85 °C
RestauraciónEjecute un gradiente de 100 % de agua a 100 % de acetonitrilo. Repita tres veces la operación.
Clasificación de compuestosCompuestos orgánicos
UOM1 CADA UNA
Especificaciones

Especificaciones

Columna para HPLC
250 mm
De 12 a 20 μm
100 Å
PSDVB
Fase reversa
Columnas PRP-1
100 mm
2.000 psi
pH 1–13. 0-100 % acuosa, modificador orgánico
De 5 °C a 85 °C
Columnas PRP-1
Acero inoxidable
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Hamilton™ Columna HPLC de fase reversa PRP-1, 100 x 250 mm, 12-20 μμm >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado