missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kinematica™ Polymix™ PX-MFC 90 D Hammer or Cutting Mill
Polymix™ MFC 90 D features easy to change grinding attachments and sieves extending the range of samples that can be processed. Simple handling, high user safety and efficient grinding results are just a few of the advantages of this mill.
Marca: Kinematica™ 35010031
Descripción
Polymix™ MFC 90 D ofrece accesorios de molienda y tamices fáciles de cambiar que amplían el intervalo de muestras que se pueden procesar.Su manejo sencillo, la alta seguridad del usuario y los eficientes resultados de molienda son solo algunas de las ventajas de este molino.
- Volumen de trabajo aprox. 300 ml (volumen del embudo)
- Motor de 3 fases de 600 W de alta frecuencia con regulación de velocidad, desde 50 rpm hasta 6000 rpm
- Protección integrada contra sobrecalentamiento, sobrecarga y bloqueo
- Conmutador de seguridad para apagado automático
- Ahorro de energía con el modo de espera automático
- Accesorio para molino de martillo o de cuchillas
- Tamaño del tamiz: 2 mm.
Especificaciones
Molino triturador con cuchilla | |
325 x 251 x 480 mm | |
480 mm | |
IP20 | |
Enchufe UE | |
1000 W | |
251 mm |
IEC/EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3, IEC/EN 61010-2-51 | |
230 V/EU, 50 Hz, 1'000 W de potencia de entrada de motor | |
50/60 Hz | |
325 mm | |
230 V | |
12 kg |