missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tampón de ftalato-HCl pH 3,50, Chem Lab™

Marca:  Chem Lab CL03.0211.1000

Cantidad 1000 mL

Código de producto. 11909282

  • 50.00€ / cada uno

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

0°C
Incolora
Líquido
Tampón
Odorless
Boiling Point: 100°C
3.50
1000 mL
pH 3,50 (± 0,02/20 °C) ftalato-HCl
Soluble en agua
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS Documentos

Documentos

One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Tampón de ftalato-HCl pH 3,50, Chem Lab™ > Cantidad, 1000 ml

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado