missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
uvex Gafas Pheos CX2
Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Tinción de lente:
Gris 14%
Marrón 23 %
Transparente
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
El componente suave de la protección para las cejas está moldeado por inyección en la lente y evita que el polvo y las salpicaduras de líquido entren en los ojos. El innovador protector ocular Uvex x-tended se adapta perfectamente al usuario para ofrecer altos niveles de comodidad y protección.
Características generales
- Gafas de seguridad deportivas con gran aceptación por parte de los usuarios
- Robusta lente de policarbonato con tecnología de recubrimiento Uvex Supravision de eficacia probada
- Sin metal
Características de protección
- Certificado conforme a EN 166 (protección ocular personal)
- UV400: protección al 100% contra radiaciones UVA y UVB peligrosas de hasta 400 nm
Características de confort
- Protector ocular X-tended: la tecnología de montura de sellado suave envuelve la frente y ofrece protección contra la penetración de partículas
- Los brazos de forma ergonómica con piezas para las orejas blandas garantizan un ajuste cómodo y seguro sin crear puntos de presión
- La almohadilla nasal suave y flexible se adapta al usuario y garantiza un ajuste cómodo y sin presión

Especificaciones
Especificaciones
Tipo de lente | Resistente a productos químicos |
Revestimiento de lente | Resistente a arañazos |
Color | Negro, blanco |
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 166, EN 172 |
Tinción de lente | Marrón 23 % |
Tipo de producto | Ergonomic Safety Glasses |
Material | Policarbonato |
Desechables | Reusable |
Lens Material | Policarbonato |
Material del bastidor | Plástico |
Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
uvex Gafas Pheos CX2 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido