missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Solución tampón de pH 11,00 a 25 °C, Reagecon
BIOPHARMA

Código de producto. 11404569 Tienda Reagecon Productos
1 L, 1 litro
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Solución tampón probada, certificada, trazable al NIST y estable en estante.

  • Estándar de referencia de tampón de pH, material de referencia de tampón de pH
  • Probada y certificada por un método de prueba acreditado por la ISO 17025 (Ref. INAB: 264T) y trazable al NIST.
  • Estabilidad garantizada durante toda su vida útil, incluso después de abrir el frasco.

Especificaciones

Descripción Accuracy ± 0.05 pH units
pH 11.00 ±0.05
Forma física Líquido
Cantidad 1 L
Envase Frasco de HDPE GL45
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Solución tampón de pH 11,00 a 25 °C, Reagecon >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado