missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Caldo de triptona de soja filtrable en frío (deshidratado)

El caldo de triptona de soja filtrable en frío Oxoid es un caldo con radiación gamma adecuado para ensayos de llenado de medios microbiológicos.

Marca:  Thermo Scientific™ CM1065T

1404.56 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.


 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 10631105

  • 3185.00€ / 5 Kg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción
Mostrar más
Especificaciones

Especificaciones

Caldo de triptona de soja filtrable en frío
Medios de cultivo deshidratados
Para medios de 167,0 l
Polvo
5 kg
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos Certificados

Certificados

Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.

5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote6250438 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/06/2025 Catalog Number
Número de lote6232882 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/06/2025 Catalog Number
Número de lote6232881 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/06/2025 Catalog Number
Número de lote6250436 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/06/2025 Catalog Number
Número de lote6232740 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/06/2025 Catalog Number
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Thermo Scientific™ Caldo de triptona de soja filtrable en frío (deshidratado) > 5kg

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado

Solo para uso en laboratorio