Learn More
Thermo Scientific™ Discos de ceftarolina para antibiograma Oxoid™
Determine la sensibilidad de los microorganismos usando métodos AST manuales y una amplia gama de discos para antibiogramas manuales de gran calidad y fácil uso.
52.90€
Especificaciones
Agentes antimicrobianos | Ceftarolina |
---|---|
Descripción | Discos para sensibilidad antimicrobiana con ceftarolina Oxoid |
Código de antibiótico | CPT |
Tipo de producto | Discos para antibiogramas |
Tipo de prueba | Sensibilidad antimicrobiana |
Código de producto | Marca | Descripción | Código de antibiótico | Concentración | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Código de antibiótico | Concentración | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15278578
|
Thermo Scientific™
CT1941B |
Discos para sensibilidad antimicrobiana con ceftarolina Oxoid | CPT | 30 μg |
52.90€
paquete de 250 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15299397
|
Thermo Scientific™
CT1942B |
Discos para sensibilidad antimicrobiana con ceftarolina Oxoid | CPT | 5 μg |
52.90€
paquete de 250 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Determine manualmente la sensibilidad a antibióticos de los microorganismos utilizando procedimientos de pruebas de sensibilidad antimicrobiana (AST) con los discos para sensibilidad antimicrobiana con ceftarolina Thermo Scientific™ Oxoid™ fiables y fáciles de usar.
Son fáciles de usar gracias a los cartuchos con resorte irrompible, las etiquetas fáciles de leer y los indicadores de final de cartucho.La difusión en disco no solo clasifica los microorganismos resistentes, intermedios y sensibles mediante resultados cuantitativos, sino que también proporciona una indicación visual de lo siguiente:
- Nivel de inóculo
- Presencia de contaminación
- Mutantes resistentes
- Actividad beta-lactamasa
- Antagonismo y sinergia entre antibióticos
Cada cartucho se encuentra sellado individualmente con un desecante para mantener un nivel de humedad de < 2 %, lo que garantiza la estabilidad a largo plazo.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una completa línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Ceftarolina | |
CPT | |
Sensibilidad antimicrobiana | |
50 discos/cartucho |
Discos para sensibilidad antimicrobiana con ceftarolina Oxoid | |
Discos para antibiogramas | |
5 cartuchos/paq. | |
50 discos/cartucho |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.