missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Columna HPLC de modo mixto Dimetil sílice C2 (DMS) Nucleosil™, 7 μm, 4,6 mm x 250 mm
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 3,50%; tamaño de poro: 100 Å; fase de columna: Fase inversa y emparejamiento de iones
Marca: Macherey-Nagel™ 720089.46
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Dimetil | |
Dimetil | |
RP y cromatografía de emparejamiento de iones | |
Sí | |
5800 psi (400 bar) | |
Esférica | |
De 2 a 8 | |
1 unidad | |
350 m²/g | |
L16 | |
Sílice modificada por dimetilo | |
Modo mixto | |
Fase reversa y emparejamiento de iones |
Columna de análisis | |
4,6 mm | |
hidrófobos | |
250 mm | |
Acetonitrilo/agua | |
7 μm | |
100 Å | |
Acetonitrilo/agua | |
60 °C | |
Dimetil sílice C2 (DMS) | |
3,50% | |
No | |
Columna para EC |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Macherey-Nagel™ Columna HPLC de modo mixto Dimetil sílice C2 (DMS) Nucleosil™, 7 μm, 4,6 mm x 250 mm > Diámetro interno: 4,6mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido