Learn More
Novus Biologicals™ Human Colon Tissue Microarray (Rectal Cancer) Slide
Applications: Immunohistochemistry-Paraffin
Marca: Novus Biologicals™ NBP2-30256

Descripción
- Formalin fixed
- Species: Human
- Cross reactivity: Human
- Tissue condition: Rectal cancer
- No. of samples: 59
- No. of patients: 59
- Core diameter: 2.0mm
- Section thickness: 4µm
Recommended Storage
Store at 4°C. Do not freeze.
Servicio Técnico
1 Year
Especificaciones
1 Slide | |
Human | |
Human |
RUO | |
Cancer |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.