Learn More
Solución de límite de detección de modo KED NexION, 3 componentes, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka ProductosDescripción
Los estándares analíticos Honeywell Fluka™ ofrecen una gama creciente de materiales de referencia orgánicos e inorgánicos de alta calidad para el mercado europeo fabricados según la norma ISO 9001.Los productos son adecuados para una amplia gama de industrias y aplicaciones y se suministran completos con un certificado de análisis detallado en cada entrega y son aptos para recibir asistencia técnica gratuita de expertos, lo que garantiza que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar una auditoría.

Especificaciones
Especificaciones
Materiale o nome chimico | NexION KED Mode Detection Limit Solution |
Densità | 1.04 g/cm3 |
pH | <2 |
Quantità | 100 mL |
Grado | Estándares para ICP e ICP-MS |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.