Learn More
Gilson™ Pipetas monocanal MyPIPETMAN™ Enterprise
Las pipetas Enterprise combinan fiabilidad, ergonomía y opciones de personalización para garantizar la eficacia y responder a sus necesidades de pipeteo.
Especificaciones
Puntas compatibles | Puntas de diamante, puntas Amplipur |
---|---|
Espaciado de las puntas ajustable | No |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Color | Surtido |
Desechables | No |
Descripción
Las pipetas MyPIPETMAN™ Enterprise se producen en una serie de al menos 150 unidades (en una mezcla de volúmenes diferentes). Todas las pipetas de una serie tienen las mismas características técnicas, diseño e información impresas en el mango.
- Seleccione las características técnicas que prefiera para optimizar el uso de la pipeta y la productividad general en el laboratorio
- Las opciones de color y de impresión de la pipeta permiten una mejor organización e identificación dentro del flujo de trabajo
Especificaciones
Puntas de diamante, puntas Amplipur | |
Autoclavable | |
No | |
Polipropileno, PVDF, PBT | |
MyPipetman™ Enterprise | |
No estéril | |
1 |
No | |
Surtido | |
Con textura | |
1 | |
No | |
Pipeta mecánica | |
4.25 in |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.