Learn More
Axygen™ MultiRack Bulk Tip System

l sistema de puntas MultiRack se ha diseñado para encajar con la mayoría de las pipetas del mercado. Se trata de un sistema completo intercambiable que se ofrece en varias opciones de envasado (a granel, en gradillas, con filtro y para recarga) para satisfacer la variedad de necesidades en el laboratorio.
Marca: Axygen™ MR-1000XT
37.36 EUR hasta el 2025-08-24
Use el código promocional "24117" para aplicar la oferta.
Descripción
El sistema de puntas multirack Axygen se ha diseñado para adaptarse a la mayoría de las pipetas del mercado. Se trata de un sistema completo intercambiable que se ofrece en varias opciones de envasado (a granel, en gradillas, con filtro y para recarga) para satisfacer la variedad de necesidades en el laboratorio. El sistema de puntas multigradilla ofrece puntas de longitud estándar y extendida que cubren volúmenes de 1 µl a 1250 µl. Ideales para los estilos de embalaje en gradilla y recarga, las puntas están precargadas en inserciones de plataforma codificadas por colores de fácil carga. Con un tamaño más pequeño y un gradilla reutilizable, este sistema utiliza un 30 % menos de plástico, lo que minimiza el impacto medioambiental. El diseño apilable ahorra un espacio crítico en la mesa de trabajo. Los productos Axygen Multirack Tip System están fabricados en EE.UU. Y cumplen con las normas ISO. Todas las puntas están libres de ARNasa, ADNasa, ADN y pirógenos detectables. Para más detalles visite nuestra página de certificados en www.corning.com/lifesciences.
Características
• Estante reutilizable con sistemas de recarga
• Espacio reducido y diseño apilable, ahorro de espacio valioso en la mesa de trabajo
• Puntas de longitud extendida disponibles en volúmenes de 10, 300 y 1250 µl (con 1000 µl de longitud extendida)
• Gradillas codificadas por colores para una fácil identificación de los volúmenes

Especificaciones
1250 μl | |
No estéril | |
Longitud extendida | |
Sí | |
MultiRack |
Sin filtro | |
Transparente | |
A granel | |
Pipeta | |
Polietileno |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Promociones
-
Multiple Manufacturers
Genómica Powerhouse
Potencie sus procesos desde la PCR hasta la secuenciación.Promo Code: 24117Expires: 2025-08-24
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.