Learn More
Estándar AAS de molibdeno, 1000 mg/l de Mo en HNO3 al 1 %, HF al 1 %, Honeywell Fluka™
34.01€ - 57.66€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Molybdenum AAS Standard |
---|---|
Densidad | 1.01 g/cm3 |
pH | <2 |
Descripción
Los estándares analíticos Honeywell Fluka™ ofrecen una gama creciente de materiales de referencia orgánicos e inorgánicos de alta calidad para el mercado europeo fabricados según la norma ISO 9001.Los productos son adecuados para una amplia gama de industrias y aplicaciones y se suministran completos con un certificado de análisis detallado en cada entrega y son aptos para recibir asistencia técnica gratuita de expertos, lo que garantiza que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar una auditoría.
Especificaciones
Molybdenum AAS Standard | |
1.01 g/cm3 | |
<2 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 760
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.