missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Norma de viscosidad rotacional para aceites minerales, UKAS ISO 17025/ISO 17034, valor nominal 6055 mPa.s (25,00 °C), RTM32, Paragon Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Descripción
- Certificado según ISO 17025 / ISO 17034 en virtud de nuestra acreditación UKAS.
- Certificado en estricta conformidad con la ASTM D2162 a 20 °C y 25 °C.
- Densidad g/ml de conformidad con ASTM D1480 a 20 °C y 25 °C
- La viscosidad cinemática a otras temperaturas se calcula de conformidad con la norma ASTM D341
- Las densidades a otras temperaturas se derivan de los cálculos proporcionales de las mediciones a 20 °C y 25 °C.
- 500El envase de vidrio inerte en ml con tapa a prueba de manipulaciones proporciona una garantía absoluta de la integridad de la muestra.
- Trazabilidad total a los estándares nacionales.
- 12 meses de vida útil.
Especificaciones
Especificaciones
Cantidad | 500 mL |
Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Norma de viscosidad rotacional para aceites minerales, UKAS ISO 17025/ISO 17034, valor nominal 6055 mPa.s (25,00 °C), RTM32, Paragon Scientific™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido