Learn More
Norma de viscosidad rotacional para aceites minerales, UKAS ISO 17025/ISO 17034, valor nominal 10,37 mPa.s (25,00 °C), RTM8, Paragon Scientific™
Los estándares de viscosidad rotacional para aceites minerales certificados ISO 17025 / ISO 17034 de Paragon están específicamente formulados para uso con viscosímetros rotacionales. La primera opción cuando los usuarios finales no pueden tener silicona en su proceso.
Marca: Paragon Scientific RTM8
Descripción
- Certificado según ISO 17025 / ISO 17034 en virtud de nuestra acreditación UKAS.
- Certificado en estricta conformidad con la ASTM D2162 a 20 °C y 25 °C.
- Densidad g/ml de conformidad con ASTM D1480 a 20 °C y 25 °C
- La viscosidad cinemática a otras temperaturas se calcula de conformidad con la norma ASTM D341
- Las densidades a otras temperaturas se derivan de los cálculos proporcionales de las mediciones a 20 °C y 25 °C.
- 500El envase de vidrio inerte en ml con tapa a prueba de manipulaciones proporciona una garantía absoluta de la integridad de la muestra.
- Trazabilidad total a los estándares nacionales.
- 12 meses de vida útil.
Especificaciones
500 mL |
Seguridad y manipulación
- Mineral Oil Rotational Viscosity Standard
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P331-NO provocar el vómito.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: White mineral oil (petroleum)
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.