missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Solución de nitrato de mercurio (II) (mercuroso) 0,05 mol/l, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Mercury (II) (Mercuric) Nitrate |
Envase | Frasco |
Concentración | 0.05 M |
Cantidad | 1000 mL |
Seguridad y manipulación



Nombre del producto
- Mercury(II) nitrate 0.05M Volumetric Solution
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P361 + P364-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Solución de nitrato de mercurio (II) (mercuroso) 0,05 mol/l, Fisher Chemical™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido