missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Zeiss™ Mechanical Stage
Designed for use with Zeiss Microscopes
Marca: Zeiss™ 432035-9180-000
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Platina mecánica con superficie anodizada de capa dura
- Guía X cubierta colocada en la parte inferior
- Unidad derecha 135 mm (extensible en 15 mm)
- Con ajuste de fricción
- Placa de platina de 230 x 145 mm
- Guía X cubierta colocada en la parte inferior
- Unidad coaxial
- Extensible en dos pasos: 114 mm + ajustable verticalmente 30 mm
- Con ajuste de fricción
Especificaciones
Platina mecánica 75 x 30 R Ergon, posición fija | |
Superficie anodizada con revestimiento duro | |
1 unidad | |
230 x 145 mm |