Learn More
Lovibond™ Colorímetro PFXi-195/3: Aceites y grasas oscuros
Colorímetro automático, preciso y eficaz para la medición objetiva del color de líquidos transparentes
Marca: Lovibond™ 1371953
Descripción
El Lovibond PFX195 es un instrumento de medición del color resistente para muestras ópticamente claras que satisface la demanda de datos de color constantes y fiables. Elimina toda la subjetividad implicada en la gradación del color, proporcionando lecturas imparciales que no se ven afectadas por el operador o el entorno. Mide automáticamente el color y muestra los resultados directamente, ya sea de acuerdo con las escalas de graduación tradicionales que han sido ampliamente adoptadas como estándares industriales para la evaluación y control del color, o en términos de valores CIE y datos espectrales internacionalmente reconocidos.
- Escalas de color: FAC, Gardner, valores CIE, datos espectrales
- Medición automática y no subjetiva del color
- Datos coherentes que cumplen con las normas internacionales
- Estructura de acero muy resistente, químicamente resistente
- Fácil mantenimiento con cámara de muestras extraíble
- Capacidad para manipular muestras calientes con elevados puntos de fusión
- Amplia y flexible selección de escalas de color
- Función de actualización remota
- Cálculo y descripción del estado fuera de tono
- Se suministra con software de control de color para el análisis de los datos
- Estándar de conformidad, celdas y bombilla de repuesto incluidas
- Salida conforme a GLP, incluyendo fecha, hora, muestra e ID de usuario
- Admite una amplia gama de celdas y tubos de muestras
- Disponible con tecnología RCMSi integrada para calibración remota
- Impresora térmica y otros accesorios disponibles
Especificaciones
Sí | |
USB, LAN, RS232 | |
LCD retroiluminada | |
Inglés, francés, alemán, italiano, español, portugués, ruso, chino, japonés | |
20 nm | |
De 420 nm a 710 nm | |
6,69 in | |
Software compatible con Windows™, lámpara de repuesto, instrucciones, paquete de inicio RCMSi y celdas de vidrio óptico Lovibond™ | |
19,5 cm | |
3 x 10 mm | |
6,8 kg | |
43,5 cm |
CE, RoHS, WEEE | |
Más de 100 000 mediciones | |
7,67 x 17,12 x 6,69 in (19,5 x 43,5 x 17 cm) | |
Halógeno de tungsteno | |
90/240 V | |
Aceites y grasas oscuros | |
17 cm | |
7,67 in | |
Acero fabricado texturizado | |
14,99 lb | |
17,12 in |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.