missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Shamrock™ Etiquetas de puntos de codificación cromática Litho
Se ofrecen en varios colores y diámetros para adaptarse a sus necesidades. Las etiquetas de puntos de codificación cromática Shamrock™ ofrecen varias oportunidades para la codificación cromática en el laboratorio: pruebas, médicos o departamentos.
Marca: Shamrock™ SDL-50-6
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Resistentes al agua, aceite y ácido
- Escala de temperatura de - 20 a + 121 °C
- Para autoclave, congelador, refrigerador y estufa
- Marcado universal con bolígrafo de punta esférica, lápiz de papel y rotulador
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Azul | |
Litho | |
1000/Paq. | |
13 mm |
Permanente | |
Hoja | |
Etiqueta de puntos de codificación cromática | |
Redondo |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Shamrock™ Etiquetas de puntos de codificación cromática Litho > Color: azul; diámetro: 13 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido