Learn More
Estándar ICP e ICP-MS de plomo, 100 mg/l de Pb en HNO3 al 2 %, Honeywell Fluka™
Marca: Honeywell Fluka E1339-100ML
Descripción
Los estándares analíticos Honeywell Fluka™ ofrecen una gama creciente de materiales de referencia orgánicos e inorgánicos de alta calidad para el mercado europeo fabricados según la norma ISO 9001.Los productos son adecuados para una amplia gama de industrias y aplicaciones y se suministran completos con un certificado de análisis detallado en cada entrega y son aptos para recibir asistencia técnica gratuita de expertos, lo que garantiza que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar una auditoría.

Especificaciones
Lead ICP and ICP-MS Standard | |
<2 | |
100 mL | |
Estándares para ICP e ICP-MS |
Seguridad y manipulación
- Lead ICP & ICP-MS Standard, 100mg/L Pb in HNO3 2%
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Líquido comburente Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: nitric acid
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.