missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labconco™ Células de filtro de extractores FilterMate™
Filtros de repuesto para su uso con los extractores portátiles Labconco FilterMate.
357.00€
Especificaciones
Tipo de filtro | Carbono |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Sistema de escape portátil FilterMate™ |
Altura (imperial) | 2,1 in |
Longitud (imperial) | 10/20 pulg |
Fondo (imperial) | 18 in |
Código de producto | Marca | Peso (imperial) | Para utilizar con (aplicación) | Peso (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Peso (imperial) | Para utilizar con (aplicación) | Peso (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10646403
|
Labconco™
3923400 |
17 lb | Disolventes orgánicos como acetona, etil acetato, tolueno y xileno | 7,7 Kg | N/A | ||||||
Descripción
El filtro de carbono orgánico, tipo AC, contiene 5,4 kg (12 lb) de medios de carbono activado granular adecuados para disolventes orgánicos, como acetona, acetato de etilo, tolueno y xileno.Para su uso con extractores portátiles FilterMate.Información de órdenes
45,7 x 45,7 x 5,4 cm (An. x Pr. x Al.); Para nros. de cat.10-304-33, 10-304-37
Especificaciones
Carbono | |
2,1 in | |
18 in | |
5,3 cm | |
45,7 cm | |
45,7 cm |
Sistema de escape portátil FilterMate™ | |
10/20 pulg | |
18 in | |
25,4 a 50,8 x 45,7 x 5,3cm (10 a 20 x 18 x 2,1 pulg) | |
Entre 25,4 y 50,8 cm | |
Filtro |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Labconco™ Células de filtro de extractores FilterMate™